{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M14 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 2 mm | |
Buiten-⌀ | 38 mm | |
Hoogte | 14 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140330 M14 | |
EAN/GTIN | 4062406233235 | |
Nummer fabrikant | 140330 M14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat 6g M14
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
€ 37,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 38 | 38 |
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadafmeting | M14 | M14 |
Hoogte | 14 | 14 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |