{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M14 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 2 mm | |
Buiten-⌀ | 38 mm | |
Hoogte | 14 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140300 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197083173 | |
Nummer fabrikant | 140300 M14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat 6g M14
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 38,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 81,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 93,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 285,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 55,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Draadsoort | M | M | M-LH | M | M | M |
Snijrichting | rechts | rechts | links | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Oplopend met | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |