GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2×D 9/16-12

Artikelnummer: 139723 9/16-12
Korting
472,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

UNC Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: UNC; UNC-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master TM
Draadafmeting 9/16-12 UNC
Coating TiAlN
Draadsoort UNC; UNC-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja
Snijrichting rechts
Draadspoed 2,117 mm
Gangen per inch 12
Nominale ⌀ DC 11,6 mm
Snijlengte Lc 30,63 mm
Schachtlengte Ls 48 mm
Totale lengte L 106 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Hals-⌀ D1 14,8 mm
Programmeerwaarde voor verzinking L1 32,22 mm
Aantal tanden Z 6
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 0,1 mm
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Verzinktraphoek 90 graden
Schroefdraad-⌀ 14,29 mm
Schachttolerantie h6
Aantal spaangroeven 6
Gekleurde ring groen
Binnen-/buitentoepassing Inwendig
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139723 9/16-12
EAN/GTIN 4062406058258
Nummer fabrikant 139723 9/16-12

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
220
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
RVS < 900 N/mm²
M
82
RVS > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-draadfrees met ongelijke snijverdeling en verhoogd aantal snijkanten. De ongelijke snijvlakverdeling zorgt voor een rustige loop en lange gereedschapsstandtijd.
Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendement coating voor gebruik in een breed scala aan materialen.
  • Duidelijke reductie van trillingen door ongelijke snijvlakverdeling.
  • Hoger aantal snijkanten.
  • Nieuwe coating voor optimale slijtvastheid.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.

Voordeel:

Verzinktrap aan schachtkant voor 90°-verzinking, voor verzinken en draadfrezen in één bewerking.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME-B1.1.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar
Vorm HB: met nr. 139723 + 129100 HB bestellen
Vorm HE: met nr. 139723 + 129100 HE bestellen