{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master TM | |
Draadafmeting | 5/16-18 UNC | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | UNC; UNC-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,411 mm | |
Gangen per inch | 18 | |
Nominale ⌀ DC | 6,1 mm | |
Snijlengte Lc | 16,18 mm | |
Schachtlengte Ls | 40 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 8,5 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 17,35 mm | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Schroefdraad-⌀ | 7,94 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Inwendig | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139723 5/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406058210 | |
Nummer fabrikant | 139723 5/16-18 |