{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master TM | |
Draadafmeting | G1/16 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G; G-LH | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,91 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Nominale ⌀ DC | 5,95 mm | |
Snijlengte Lc | 15,87 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 64 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Gebruik bij buitendraad | tot 2×D bij boutdraad | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen en buiten | |
Draaddiepte | 15,87 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139705 G1/16 | |
EAN/GTIN | 4045197955487 | |
Nummer fabrikant | 139705 G1/16 |