{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M4 | |
Coating | AlTiN | |
Draadsoort | M; M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,7 mm | |
Nominale ⌀ DC | 3,1 mm | |
Snijlengte Lc | 6,63 mm | |
Schachtlengte Ls | 39,4 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 4,5 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 7,33 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 4 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 6,63 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139666 M4 | |
EAN/GTIN | 4067263126768 | |
Nummer fabrikant | 139666 M4 |