{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M16×1,5 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | ja | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 15,35 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 16 mm | |
Aantal spaangroeven | 8 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Draaddiepte | 48 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139290 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406383992 | |
Nummer fabrikant | 139290 16X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM IK, TiAlN, MF: 16X1,5
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 145,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 8 | 6 | 3 | 8 |
Gekleurde ring | zonder | blauw | groen | zonder |
Draadsoort | MF | MF | MF | MF |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Inwendige koeling | ja | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 15,35 mm | 15,35 mm | 15,35 mm | 15,35 mm |