{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M2 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,4 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 1,85 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 2 mm | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 6 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139194 M2 | |
EAN/GTIN | 4062406373542 | |
Nummer fabrikant | 139194 M2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM vorm C 6HX, TiAlN, M: M2
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 51,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
€ 60,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
€ 60,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 36,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Totale lengte L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Draadsoort | M | M | M | M |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Draadspoed | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Draaddiepte | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat |