{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M2,6 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,45 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 2,4 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 2,6 mm | |
Aantal spaangroeven | 1 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Draaddiepte | 7,8 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139182 M2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197446725 | |
Nummer fabrikant | 139182 M2,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machine-roltap met smeergroeven HSS-E vorm C 6HX M2,6
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 42,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 64,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 38,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 3 | 3 |
Totale lengte L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Schroefdraad-⌀ | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |