{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M2,6 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,45 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 2,4 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 2,6 mm | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | groen | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 3,9 mm | |
Producttype | Roltap |
Artikelnummer | 139132 M2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197446527 | |
Nummer fabrikant | 139132 M2,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E 6HX M2,6
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 37,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 63,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 41,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 50 | 50 | 50 |
Schroefdraad-⌀ | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Producttype | Roltap | Roltap | Roltap |