{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | Rc1/2-14 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | Rc | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 2181 | |
Schroefdraadnorm | DIN EN 10226-2 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Conusverhouding | 1:16 | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schacht-vierkant □ | 12 mm | |
Kerngat-⌀ A | 17,8 mm | |
Kerngat-⌀ B | 17,7 mm | |
Controlemaat-⌀ Dmax JS11 | 18,63 mm | |
Minimale diepte kerngat | 22,3 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 20,95 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 65 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138120 1/2-14 | |
EAN/GTIN | 4045197585714 | |
Nummer fabrikant | 138120 1/2-14 |