{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | Rc1-11 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | Rc | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 2181 | |
Schroefdraadnorm | DIN EN 10226-2 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Conusverhouding | 1:16 | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2,309 mm | |
Gangen per inch | 11 | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schacht-vierkant □ | 20 mm | |
Kerngat-⌀ A | 29,2 mm | |
Kerngat-⌀ B | 29,1 mm | |
Controlemaat-⌀ Dmax JS11 | 30,29 mm | |
Minimale diepte kerngat | 28,3 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 33,24 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Draaddiepte | 75 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138120 1-11 | |
EAN/GTIN | 4045197585738 | |
Nummer fabrikant | 138120 1-11 |