{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 3/8-24 UNF | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 20 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,058 mm | |
Gangen per inch | 24 | |
Schroefdraad-⌀ | 9,53 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 19,06 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138000 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4045197080332 | |
Nummer fabrikant | 138000 3/8-24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap, ongecoat, UNF: 3/8-24
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 42,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gangen per inch | 24 | 24 | 24 | 24 |
Schroefdraad-⌀ | 9,53 mm | 9,525 mm | 9,525 mm | 9,53 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | links | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerantieklasse | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |