{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 12-28 UNF | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | UNF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2B | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 20 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,907 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Schroefdraad-⌀ | 5,49 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,7 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 10,96 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 138000 12-28 | |
EAN/GTIN | 4045197080301 | |
Nummer fabrikant | 138000 12-28 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap 12-28
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 40,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
33,40 €
€ 8,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
34,10 €
€ 14,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
47,40 €
€ 20,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gangen per inch | 28 | 28 | 28 | 28 |
Draadsoort | UNF | UNF | UNF | UNF |
Draadafmeting | 12-28 UNF | 12-28 UNF | 12-28 UNF | 12-28 UNF |
Draadspoed | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Spiraalhoek | 20 | 15 | 45 | 40 |
Tolerantieklasse | 2B | 2B | 2BX | 2BX |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap |