{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | G1/8 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,907 mm | |
Gangen per inch | 28 | |
Schroefdraad-⌀ | 9,73 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 24,33 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137750 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406081225 | |
Nummer fabrikant | 137750 G1/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM vorm C G1/8
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 70,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
588 stuks direct leverbaar
€ 64,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 26,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
€ 65,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | blauw | groen | groen | rood |
Schroefdraad-⌀ | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Schacht-⌀ Ds | 7 | 7 | 7 | 7 |
Serie | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap |