{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | G5/8 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Schroefdraad-⌀ | 22,91 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schacht-vierkant □ | 14,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 21 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 57,28 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137750 G5/8 | |
EAN/GTIN | 4062406081881 | |
Nummer fabrikant | 137750 G5/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM vorm C, TiAlN, G: G5/8
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
241,00 €
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 219,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
297,00 €
€ 115,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 128,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 4 | 5 | 4 |
Aantal spaangroeven | 5 | 4 | 5 | 4 |
Coating | TiAlN | AlTiX | TiAlN | TiN |
Gangen per inch | 14 | 14 | 14 | 14 |
Totale lengte L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Draadspoed | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat | tot 2,5×D bij blind gat |