{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Flankhoek | 60 graden | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtappen | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 39 mm | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 4,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 5 mm | |
Producttype | Bit met tap |
Artikelnummer | 130992 M6 | |
EAN/GTIN | 4067263295853 | |
Nummer fabrikant | 130992 M6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit met tap M6
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
9,20 €
€ 5,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | stoomontlaten | stoomontlaten |
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadsoort | M | M |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
Producttype | Bit met tap | Bit met tap |