{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Flankhoek | 60 graden | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtappen | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Totale lengte L | 36 mm | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,2 mm | |
Producttype | Bit met tap |
Artikelnummer | 130992 M5 | |
EAN/GTIN | 4067263295846 | |
Nummer fabrikant | 130992 M5 |