{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | stoomontlaten | |
voor schroefdraad | M5 | |
Draadsoort | M | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Flankhoek | 60 graden | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,2 mm | |
Producttype | Bit met tap |
Artikelnummer | 130990 M5 | |
Nummer fabrikant | 130990 M5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Bit met tap, stoomontlaten, M: M5 |
op aanvraag
Op voorraad
731 stuks direct leverbaar
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 graden | 60 graden |
Draadsoort | M | M |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat | tot 1,5×D bij doorlopend gat |
Producttype | Bit met tap | Bit met tap |