{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | A; D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | links | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 6,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 24 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130460 M8 | |
EAN/GTIN | 4062406398125 | |
Nummer fabrikant | 130460 M8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handtappenset linkse draad M8
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 69,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.471 stuks direct leverbaar
€ 36,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
€ 85,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
783 stuks direct leverbaar
€ 25,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | rood | zonder |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Draadspoed | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Kerngat-⌀ | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |