{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | A; D; C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | links | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 30 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130460 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406398132 | |
Nummer fabrikant | 130460 M10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handtappenset linkse draad M10
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 87,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.382 stuks direct leverbaar
€ 46,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
31,70 €
€ 26,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
€ 112,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
€ 142,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
424 stuks direct leverbaar
€ 32,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | rood | zonder |
Draadspoed | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Kerngat-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat |