{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 64 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123302 4 | |
EAN/GTIN | 4045197459114 | |
Nummer fabrikant | 123302 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 247,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 242,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 173,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 180,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
€ 136,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Gekleurde ring | groen | blauw | groen | geel | groen | groen |
Totale lengte L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |