{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 139,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 156 mm | |
Totale lengte L | 204 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123302 11 | |
EAN/GTIN | 4045197459343 | |
Nummer fabrikant | 123302 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 551,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 542,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 387,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 418,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 431,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 296,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spaangroeflengte Lc | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |