{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,7 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 107 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 120 mm | |
Totale lengte L | 162 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,55 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123179 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197760159 | |
Nummer fabrikant | 123179 8,7 |