{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 12×D | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 161 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 182 mm | |
Totale lengte L | 230 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,65 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 123179 14 | |
EAN/GTIN | 4045197760418 | |
Nummer fabrikant | 123179 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 579,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 683,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 697,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 484,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 574,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 380,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | geel | blauw | groen | groen | groen | groen |
Nominale ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tophoek | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |