VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 180° 5,1 mm

Artikelnummer: 122793 5,1

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 5×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 5,1 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Uitvoering 5×D
    Tolerantie nominale ⌀ m7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 180 graden
    aanbevolen maximale boordiepte L2 36,4 mm
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Boortoepassing afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt schuin aanboren
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Pilotboor noodzakelijk ja, pilotboor
    Semi-standaard ja
    Spaangroeflengte Lc 44 mm
    Totale lengte L 82 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Schachttolerantie h6
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,12 mm/omw.
    Gekleurde ring groen
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 122793 5,1
    EAN/GTIN 4045197744791
    Nummer fabrikant 122793 5,1

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    85
    Staal < 750 N/mm²
    P
    75
    Staal < 900 N/mm²
    P
    60
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    50
    RVS < 900 N/mm²
    M
    45
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Speciale aanslijping voor het maken van boringen met 180° bodem van de boring. Geringe radiale krachten ook bij het aanboren van schuine vlakken tot 15°. Spaangroefgeometrie voor optimale spaanafvoer. Met 4 geleidingsfasen voor stabilisatie van de boor in de boring.

    Voordeel:

    Dankzij de 180°-tophoek is boren en vlakverzinken in één bewerking mogelijk.

    Advies:

    Absoluut noodzakelijk voor een proceszeker gebruik van de VHM-boren 180° is:
    • Bij het aanboren op vlakke oppervlakken het uitvoeren van een pilotboring 1×D met pilotboor nr. 122736.
    • Bij het aanboren van schuine vlakken tot max. 15°: voeding f tot 25% van de aangegeven waarden reduceren. Na het aanboren kan normale voedingswaarde worden toegepast.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
    Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
    Vorm HB: met nr. 122793 + 129100HB bestellen.
    Vorm HE: met nr. 122793 + 129100HE bestellen.
    180°-VHM-boor voor aluminiumbewerking op aanvraag leverbaar.
    Niet geschikt voor het maken van verzinkingen voor cilinderkopbouten volgens DIN974-1.