{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 5×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 180 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 51 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Boortoepassing | afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 116 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122793 12 | |
EAN/GTIN | 4045197745293 | |
Nummer fabrikant | 122793 12 |