{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 56 mm | |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 77 mm | |
Totale lengte L | 124 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,26 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122773 14 | |
EAN/GTIN | 4062406151287 | |
Nummer fabrikant | 122773 14 |