{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 55,55 mm | |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 71 mm | |
Totale lengte L | 118 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122773 10,3 | |
EAN/GTIN | 4062406151096 | |
Nummer fabrikant | 122773 10,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm resp. inch): 10,3
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 55,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 128,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 128,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 55,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 55,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Gekleurde ring | groen | rood | rood | groen | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |