{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 4,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29,7 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 36 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122652 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197972286 | |
Nummer fabrikant | 122652 4,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 4,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 90,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
812 stuks direct leverbaar
€ 43,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Tophoek | 140 | 140 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |