{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 8,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 34,4 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122426 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197791771 | |
Nummer fabrikant | 122426 8,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,4mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 42,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 58,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 32,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 30,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 34,4 mm | 34,4 mm | 34,4 mm | 34,4 mm | 34,4 mm | 34,4 mm |