{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 11,1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 38,4 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 55 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122426 11,1 | |
EAN/GTIN | 4045197792044 | |
Nummer fabrikant | 122426 11,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB 11,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 162,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 162,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 102 | 102 | 102 | 102 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spaangroeflengte Lc | 55 | 55 | 55 | 55 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |