{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 41 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122372 8 | |
EAN/GTIN | 4045197971616 | |
Nummer fabrikant | 122372 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 98,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 62,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 47,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiN | AlTiN |
Gekleurde ring | rood | groen | blauw |
Totale lengte L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Nominale ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | m7 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |