{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,4 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,4 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122251 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197749239 | |
Nummer fabrikant | 122251 4,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiraalboor 4,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 23,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 80 | 80 | 80 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Type | N | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |