{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37,3 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,8 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122251 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197749178 | |
Nummer fabrikant | 122251 3,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,8mm
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 27,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Schacht-⌀ Ds | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | 0,08 mm/omw. | 0,08 mm/omw. |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm |