{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 63 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122250 8 | |
EAN/GTIN | 4045197041951 | |
Nummer fabrikant | 122250 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiraalboor 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
€ 54,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
€ 65,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
€ 72,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 117 | 117 | 117 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Spiraalhoek | 30 | 30 | 30 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |