{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,5 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 33 mm | |
Totale lengte L | 61 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122250 3 | |
EAN/GTIN | 4045197041456 | |
Nummer fabrikant | 122250 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiraalboor 3 mm
op aanvraag
Op voorraad
551 stuks direct leverbaar
€ 15,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
759 stuks direct leverbaar
€ 18,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
724 stuks direct leverbaar
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | TiN | TiAlN |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |