{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,2 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 24,7 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 37 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,2 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122160 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197040848 | |
Nummer fabrikant | 122160 8,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-spiraalboor extra kort, TiN, ⌀ DC h7: 8,2mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 51,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 45,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiN | ongecoat | TiAlN |
Totale lengte L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Type | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | 0,11 mm/omw. | 0,11 mm/omw. |