{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,25 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 13,2 mm | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 18 mm | |
Totale lengte L | 49 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,25 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122160 3,25 | |
EAN/GTIN | 4045197040398 | |
Nummer fabrikant | 122160 3,25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-spiraalboor extra kort, TiN, ⌀ DC h7: 3,25mm
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
€ 9,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 3,25 mm | 3,25 mm |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Type | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 18 mm | 18 mm |