Greeprollers

Artikelnummer: 1164/7016
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Platformwagen (duwstang)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1164/7016
EAN/GTIN 4017976611648
Nummer fabrikant 1164/7016
L-nummer L90070 193

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Greeproller van gelaste stalen buis, gepoedercoat kleur antracietgrijs RAL 7016. Met houten platformen. 2 Platformen met in het frame liggende houten plaat, toplaag middengrijs. Greep aanschroefbaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 600
laadvlak breedte (mm): 450
Totale lengte (mm): 860
Totale breedte (mm): 450
Totale hoogte (mm): 875
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen