Wielen met polyuretaan banden

Artikelnummer: 2179
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Wiel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2179
EAN/GTIN 4017976021799
Nummer fabrikant 2179
L-nummer L90080 1199
Fabrikant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

200 x 50 mm , naaf met kogellager, lichte geruisamre loop, bestendig tegen vele agressieve stoffen. Meerprijs op standaard wielen.

Kenmerk:

Wielmaat (mm): 125 x 32
Wielen: Polyurethaan
Wenk: Meerprijs op standaard wielen Ø 125 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen