{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 96,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 109 mm | |
Totale lengte L | 165 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116065 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197270757 | |
Nummer fabrikant | 116065 8,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 8,5mm
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 16,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
857 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
386 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 7,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |