{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 50,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,8 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116065 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197363954 | |
Nummer fabrikant | 116065 1,8 |