{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 100,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 115 mm | |
Totale lengte L | 175 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116063 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197871398 | |
Nummer fabrikant | 116063 9,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Diepgatboor HSS-E 9,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 73,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 38,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 31,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
9,95 €
€ 2,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Schacht-⌀ Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |