{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 82,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 91 mm | |
Totale lengte L | 139 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116063 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197871282 | |
Nummer fabrikant | 116063 5,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Diepgatboor HSS-E 5,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
3,64 €
€ 1,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Schacht-⌀ Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm |