{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 30-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 97 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 109 mm | |
Totale lengte L | 165 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116040 8 | |
EAN/GTIN | 4045197025883 | |
Nummer fabrikant | 116040 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS W 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 19,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
515 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
3,41 €
€ 0,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | geel | geel | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 340 | DIN 338 | DIN 1897 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |