{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 30-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 75,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 82 mm | |
Totale lengte L | 126 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116040 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025814 | |
Nummer fabrikant | 116040 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor lang HSS W 4,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
907 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 0,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norm | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 130 | 130 | 130 |
Type | W | W | N |
Spaangroeflengte Lc | 82 | 47 | 47 |