{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 63,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,8 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114550 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197021274 | |
Nummer fabrikant | 114550 7,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-Co8 7,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 32,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 27,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 117 | 79 | 117 |
Nominale ⌀ DC | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 135 | 135 | 135 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 63,3 | 25,3 | 63,3 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |