{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,8 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114550 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197020673 | |
Nummer fabrikant | 114550 1,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,8mm
op aanvraag
Op voorraad
677 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.806 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
€ 2,57
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
238 stuks direct leverbaar
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Gekleurde ring | blauw | geel | rood | zonder | zonder | blauw |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Spaangroeflengte Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Schacht-⌀ Ds | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |