{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,2 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114500 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197020277 | |
Nummer fabrikant | 114500 8,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,2mm
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
709 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Gekleurde ring | blauw | geel | rood | zonder | zonder | blauw |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Schacht-⌀ Ds | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |